曜日別特売
EA640ZL-1 [M] 低圧用絶縁ウェアー(直流750V) エスコ 50139154

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[M] 低圧用絶縁ウェアー(直流750V)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50139154品番EA640ZL-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,140
販売価格(税別)
27,400
サイズMエスコ品番EA640ZL-1材質ビニールレザークロス(PVC)黄色使用電圧(V)直流750以下試験電圧(V/1分)3000職業別シーン電気・設備工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする