DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 300W, 20.6V, 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50139846
品番
SM05-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:20.6V 、 最小ブレークダウン電圧:6.2V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:300W 、 最大ピークパルス電流:17A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応