DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74AHCTシリーズ ロジックゲート 8mA 4.5〜5.5V 5-Pin -入力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
50140354
品番
74AHCT1G86SE-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:XOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●ロジックファミリー:AHCT●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●動作供給電圧 Min:4.5 V●低レベル出力電流 Max:8mA●幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応