DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74AHCシリーズ ロジックゲート 8mA 2〜5.5V 14-Pin -入力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50140537
品番
74AHC08S14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:AHC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA●幅:3.99mm
RoHS指令(10物質対応)
対応