DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74AHCシリーズ ロジックゲート 8mA 2〜5.5V 14-Pin -入力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
50140564
品番
74AHC08S14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
●ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:AHC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA●出力タイプ:プッシュプル
RoHS指令(10物質対応)
対応