DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ インバータ 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50141054
品番
74LVC2G04W6-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×1.7×1.3
高さ(mm)
1.3
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-26
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
LVC
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
なし