DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ ロジックゲート 24mA 1.65〜5.5V 14-Pin-入力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50141106
品番
74LVC00AT14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.5 ns @ 2.7 V●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:24mA
幅(mm)
4.5
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
LVC
ロジック機能
NAND
エレメント数
4
ゲートあたりの入力数
2