DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ ロジックゲート 24mA 1.65〜5.5V 14-Pin-入力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50141133
品番
74LVC08AT14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:LVC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6 ns @ 2.7 V●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:24mA●幅:4.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応