DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
47 LVシリーズ バッファ 14ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50141623
品番
74LV07AS14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シュミットトリガ入力:あり●低レベル出力電流 Max:12mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.5 ns @ 50 pF
寸法(mm)
8.74×3.99×1.48
高さ(mm)
1.48
チャンネル数
6
出力方式
オープンドレイン
入力方式
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
74LV
ロジック機能
バッファ