DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
47 LVシリーズ バッファ 14ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50141639
品番
74LV07AS14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:74LV 、 ロジック機能:バッファ 、 チャンネル数:6 、 シュミットトリガ入力:あり 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 低レベル出力電流 Max:12mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.5 ns @ 50 pF 、 寸法:8.74 x 3.99 x 1.48mm 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応