74LV07AT14-13 47 LVシリーズ バッファ 14ピン DiodesZetex 50141648

47 LVシリーズ バッファ 14ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 注文コード50141648 品番74LV07AT14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:74LV 、 ロジック機能:バッファ 、 チャンネル数:6 、 シュミットトリガ入力:あり 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 低レベル出力電流 Max:12mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.5 ns @ 50 pF 、 寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする