DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
47 LVシリーズ バッファ 14ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50141657
品番
74LV07AT14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジックファミリー:74LV●ロジック機能:バッファ●チャンネル数:6●シュミットトリガ入力:あり●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●低レベル出力電流 Max:12mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.5 ns @ 50 pF●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min:2 V
RoHS指令(10物質対応)
対応