DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74AHCTシリーズ インバータ(NOTゲート) 8mA 4.5〜5.5V 表面実装 5-Pin 74
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50142059
品番
74AHCT1G14SE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●動作供給電圧 Min:4.5 V
寸法(mm)
2.2×1.35×1
出力方式
プッシュプル
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-353
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
AHCT
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
あり