仕様●ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:プッシュプル●1チップ当たりのエレメント数:6●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:105 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:HCU●寸法:8.74 x 3.99 x 1.48mm●高さ:1.48mm●動作供給電圧 Min:2 V
RoHS指令(10物質対応)対応