74HCU04T14-13 74 HCUシリーズ インバータ 5.2mA 2〜6V 表面実装 14-Pin DiodesZetex 50142436

74 HCUシリーズ インバータ 5.2mA 2〜6V 表面実装 14-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード50142436 品番74HCU04T14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:プッシュプル●1チップ当たりのエレメント数:6●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:105 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:HCU●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●高さ:1.05mm●動作供給電圧 Min:2 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする