DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
47 LVCシリーズ バッファ 14ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50143565
品番
74LVC125AT14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,040
販売価格(税別)
¥
36,400
バスケットに入れる
仕様
ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:非反転 、 シュミットトリガ入力:なし 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:3ステート 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7 ns @ 2.7 V 、 寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応