DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
47 LVCシリーズ バッファ 14ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50143574
品番
74LVC06AT14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:NOT 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5 ns @ 2.7 V 、 寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応