DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ バッファ 14ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
●ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:NOT●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7 ns @ 2.7 V●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
注文コード
50143599
品番
74LVC04AT14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:NOT●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7 ns @ 2.7 V●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応