DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
47 LVCシリーズ バッファ 14ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50143617
品番
74LVC14AT14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
●ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:NOT●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:プッシュプル●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7 ns @ 2.7 V●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min:1.65 V
RoHS指令(10物質対応)
対応