内容量1袋(10個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V●パッケージタイプ:TO-92●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:1.2 W●最小DC電流ゲイン:15●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:330 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:250 mV
注文コード50145735
品番ZTX857STZ