代表画像
タンジ製作所
タンジ製作所の 圧力・流量測定
タンジ製作所の 液面計/レベル計
タンジ製作所の レベルスイッチ
小型レベルスイッチ UTB型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ノーマルクローズ
注文コード
50149288
品番
UTB-1STLNC(NPN NC)
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・アンプ内蔵式で小型
・静電容量型レベルスイッチでは業界最小サイズ
・細い、狭い場所に最適
・本体付属のVRにて感度調整可能
・取付部はPT、ISOネジに対応可能
(標準はR1/4)
仕様
ノーマルクローズ
材質
(接液絶縁部)テフロン、(接液電極部)SUS304
使用温度範囲(℃)
0〜60
電源(V)
DC10〜30
出力
NPN出力
取付け方法
PT1/4ネジ
材質(ヘッド)
SUS304
耐圧力(MPa)
2MAX
感度調整
可変ボリュームにて検出位置調整/LEDランプにて動作確認可能
使用可能液体
水溶性流体
防水性
IP67準拠
ヘッド寸法(mm)
37×110
注意
※防爆認定品ではございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500