DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:1.3 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:70 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23F 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:1.5 W 、 動作温度 Max:+125 ℃
注文コード
50149463
品番
ZXMS6004FFTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:1.3 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:70 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23F 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:1.5 W 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応