内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:1.6 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:28 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:138 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.4V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:350 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50149549
品番DMN3150LW-7