内容量1袋(50個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:11 A●最大ドレイン-ソース間電圧:12 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.041 Ω●最大ゲートしきい値電圧:0.8V●最低ゲートしきい値電圧:0.35V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-346 (SC-59)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.2 W●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード50149594
品番DMN1019USN-7