内容量1袋(20個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:17 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.099 Ω●最大ゲートしきい値電圧:3V●最低ゲートしきい値電圧:1.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:34 W●標準ターンオフ遅延時間:20nS
注文コード50149759
品番DMN10H099SK3-13