内容量1リール(10000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:250 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:2.4 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:1V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.4V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V 、 パッケージタイプ:X2-DFN0606 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:320 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50149987
品番DMN2990UFZ-7B