DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.15 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.4 W●長さ:3mm
注文コード
50150328
品番
DMG3418L-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.15 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.4 W●長さ:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応