内容量1袋(50個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.085 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:770 mW●長さ:2.2mm
注文コード50150355
品番DMN3065LW-7