DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:5.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:100 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +40 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.4 W●トランジスタ素材:Si
注文コード
50150443
品番
DMN2050L-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:5.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:100 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +40 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.4 W●トランジスタ素材:Si
RoHS指令(10物質対応)
対応