内容量1袋(10個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:200 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:806 mW●標準ゲートチャージ @ Vgs:4.8 nC @ 4.5 V
注文コード50151353
品番ZXMN2B01FTA