DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル パワーMOSFET スルーホール 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(4000個)
注文コード
50151414
品番
ZVN3310A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
チャンネルタイプ
N
パッケージ
TO-92
最大連続ドレイン電流(mA)
200
実装タイプ
スルーホール
トランジスタ構成
シングル
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(mW)
625
寸法(mm)
4.77 x 2.41 x 4.01
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
100
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
10
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応