代表画像

HCT0.6級圧力計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)-0.1 使用圧力範囲(MPa)-0.1 注文コード50151555 品番HCT0.6- A U G1/4 100X -0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880
この商品は圧力レンジ・使用圧力範囲・内容量など2376種類から選べます 他の種類を見る

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。
目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。
重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。
検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。
防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。

形状AU型 型式HCT ケース形状縁なし形 大きさ(Φ)100mm 種類真空計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)155 使用圧力範囲(MPa)-0.1 寸法a(mm)20 外径(Φmm)100 使用温度(℃)-5〜45 寸法D(Φmm)112 接続ねじG1/4B 寸法D1(Φmm)- 材質(ケース)ADC 黒塗装 寸法b(mm)50 精度(%)±0.6F.S. 寸法D3(Φmm)- 保護等級IP54相当 寸法d2(Φmm)- 寸法h(mm)99 主な用途一般 寸法c(mm)- 材質(ブルドン管)SUS316 寸法f(mm)14 寸法n(mm)- 寸法D4(Φmm)- 寸法d1/4 材質(接続部)C3604BD 接続形状U 圧力レンジ(MPa)-0.1
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする