代表画像

HCT0.6級圧力計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0.1 使用圧力範囲(MPa)0.1 注文コード50151634 品番HCT0.6- B U G1/2 150X 0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は圧力レンジ・使用圧力範囲・内容量など2376種類から選べます 他の種類を見る

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。
目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。
重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。
検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。
防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。

形状BU型 型式HCT ケース形状丸縁形 大きさ(Φ)150mm 種類圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)203 使用圧力範囲(MPa)0.1 寸法a(mm)19 外径(Φmm)150 使用温度(℃)-5〜45 寸法D(Φmm)156 接続ねじG1/2B 寸法D1(Φmm)178 材質(ケース)A5052P 黒塗装 寸法b(mm)57.5 精度(%)±0.6F.S. 寸法D3(Φmm)165 保護等級IP34相当 寸法d2(Φmm)5.5 寸法h(mm)125 主な用途一般 寸法c(mm)2.5 材質(ブルドン管)SUS316 寸法f(mm)20 寸法n(mm)- 寸法D4(Φmm)- 寸法d1/2 材質(接続部)C3604BD 接続形状U 圧力レンジ(MPa)0.1
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする