形状BU型
型式HCT
ケース形状丸縁形
大きさ(Φ)150mm
種類圧力計
寸法L(mm)17
寸法H(mm)203
使用圧力範囲(MPa)100
寸法a(mm)19
外径(Φmm)150
使用温度(℃)-5〜45
寸法D(Φmm)156
接続ねじR1/2
寸法D1(Φmm)178
材質(ケース)A5052P 黒塗装
寸法b(mm)57.5
精度(%)±0.6F.S.
寸法D3(Φmm)165
保護等級IP34相当
寸法d2(Φmm)5.5
寸法h(mm)125
主な用途一般
寸法c(mm)2.5
材質(ブルドン管)SUS630
寸法f(mm)20
寸法n(mm)-
寸法D4(Φmm)-
寸法d1/2
材質(接続部)C3604BD
接続形状U
圧力レンジ(MPa)100