形状AU型
型式HCT
ケース形状縁なし形
大きさ(Φ)100mm
種類圧力計
寸法L(mm)14
寸法H(mm)155
使用圧力範囲(MPa)5
寸法a(mm)20
外径(Φmm)100
使用温度(℃)-5〜45
寸法D(Φmm)112
接続ねじG1/4B
寸法D1(Φmm)-
材質(ケース)ADC 黒塗装
寸法b(mm)50
精度(%)±0.6F.S.
寸法D3(Φmm)-
保護等級IP54相当
寸法d2(Φmm)-
寸法h(mm)99
主な用途一般
寸法c(mm)-
材質(ブルドン管)SUS316
寸法f(mm)14
寸法n(mm)-
寸法D4(Φmm)-
寸法d1/4
材質(接続部)C3604BD
接続形状U
圧力レンジ(MPa)5