DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
オーディオアンプ IC ステレオAB〜D級 16-Pin
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50158545
品番
PAM8406ER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
アンプタイプ:クラスAB、クラスD 、 出力タイプ:2チャンネルステレオ 、 最大電力:1.8 W @ 8 Ω, 3.1 W @ 4 Ω 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:16 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応