DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 1A 200V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
最大連続 順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 123 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:850mV 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+175 ℃
注文コード
50159674
品番
DFLS1200-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 123 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:850mV 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+175 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応