DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 2A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●最大連続 順方向電流:2A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:445mV●長さ:4.57mm●幅:3.94mm●高さ:2.3mm●寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm
注文コード
50160819
品番
B130LB-13-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大連続 順方向電流:2A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:445mV●長さ:4.57mm●幅:3.94mm●高さ:2.3mm●寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm