DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 2A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:500mV●長さ:4.57mm●幅:3.94mm●高さ:2.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A
注文コード
50160828
品番
B230-13-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:500mV●長さ:4.57mm●幅:3.94mm●高さ:2.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A
RoHS指令(10物質対応)
対応