DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 2A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 123●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:450mV●長さ:3mm●幅:1.93mm●高さ:1mm●寸法:3 x 1.93 x 1mm
注文コード
50160873
品番
DFLS230LH-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 123●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:450mV●長さ:3mm●幅:1.93mm●高さ:1mm●寸法:3 x 1.93 x 1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応