DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 2A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 323●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:600mV●長さ:1.95mm●幅:1.3mm●高さ:0.7mm●ピーク逆電流:100μA
注文コード
50160934
品番
PD3S230H-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 323●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:600mV●長さ:1.95mm●幅:1.3mm●高さ:0.7mm●ピーク逆電流:100μA
RoHS指令(10物質対応)
対応