DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ショットキーバリアダイオード 3A 100V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50161336
品番
B3100-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,524
販売価格(税別)
¥
96,840
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:790mV 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応