DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
シングル オペアンプ 2.7 〜5.5V 低電圧1 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50163454
品番
LMV321SEG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
アンプタイプ:低電圧 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:5 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 標準ゲインバンド幅積:1MHz 、 標準スルーレート:1V/μs 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高さ:1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応