DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
シングル オペアンプ 2.7V 〜16V CMOS 表面実装 8-Pin レール to レール出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50163524
品番
TLV271IS-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 電源タイプ:シングル 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:2.7 V → 16 V 、 標準ゲインバンド幅積:1.9MHz 、 標準スルーレート:2.2V/μs 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 入力電圧範囲:±0.2 V
RoHS指令(10物質対応)
対応