DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード 表面実装 3-Pinエレメント数 1 シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50163883
品番
BAS21T-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●パッケージタイプ:SOT-523 (SC-89)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3
RoHS指令(10物質対応)
対応