内容量1リール(10000個)
仕様最大順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:600V 、 パッケージタイプ:D-FLAT 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:10pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.6mm 、 幅:2.95mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:4.6 x 2.95 x 1.1mm
注文コード50164337
品番US1JDF-13