US2JDF-13 スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 シングル DiodesZetex 50164346

スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様最大順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:600V 、 パッケージタイプ:D-FLAT 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.7V 、 最大ダイオードキャパシタンス:10pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.6mm 、 幅:2.95mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:4.6 x 2.95 x 1.1mm 注文コード50164346 品番US2JDF-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量72種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:600V 、 パッケージタイプ:D-FLAT 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.7V 、 最大ダイオードキャパシタンス:10pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.6mm 、 幅:2.95mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:4.6 x 2.95 x 1.1mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする