DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
スイッチングダイオード 絶縁型 400mA 250V 表面実装 4-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50165737
品番
BAV23-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:250V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-143●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:4●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:3mm●幅:1.4mm●高さ:3mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:9A
RoHS指令(10物質対応)
対応