※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
200kg(0.5kg) カート式・はかり
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50166786
品番
EA715AG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,560
販売価格(税別)
¥
109,600
バスケットに入れる
種類
カート式・はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
200
最小目盛(kg)
0.5
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
610×910
エスコ品番
EA715AG-12
質量(kg)
36
電源
単2電池×6本(別売)
表示
7セグメント液晶表示(文字高22mm)
再現性
1.0kg
型番
SD-200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×985×900
使用温湿度範囲
-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約400時間(アルカリ電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±0.020%/℃
非直線性
±1.0kg
ひょう量単位
kg
表示書換回数
約10回/秒
校正分銅値
100kg±0.04kg
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200