内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:3 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:6 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:25Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:2.2mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード50166796
品番BZX84C12TS-7-F